Assmann Electronic - Module de batterie avec batterie interne (20 pcs) - DN-170108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 443 mm
hauteur - 131 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032473596
Réf. Sonepar
00233247359
Réf. Fournisseur
DN-170108
Marque
Assmann Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
443 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
680 mm
Une solution qui augmente la capacité opérationnelle des systèmes UPS intelligents pour protéger les équipements informatiques à charge moyenne ou élevée
NoticePDF
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


