Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Assmann Electronic - Module HDMI 2.0 Keystone pour DN-93832, câble de 12 cm, blanc pur (RAL 9003) - DN-93403

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032445616

Réf. Sonepar

00233244561

Réf. Fournisseur

DN-93403

Marque

Assmann Electronic

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Non

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

Module HDMI 2.0 Keystone, pour DN-93832, câble de 12 cm, blanc pur (RAL 9003)

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic