Assmann Electronic - Module SFP 1.25 Gbps, Jusqu'à 550m Multimode, LC Duplex femelle - DN-81000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
type de construction - GBIC
Ethernet - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032305651
Réf. Sonepar
00233001455
Réf. Fournisseur
DN-81000
Marque
Assmann Electronic
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
type de construction:
GBIC
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s:
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
Ethernet 40 gigabits:
Non
longueur d'onde:
850 nm
hauteur:
8.5 mm
largeur:
13.4 mm
profondeur:
56.5 mm
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


