Assmann Electronic - Module UPS OnLine 6000 VA/6000 W sans piles internes - DN-170106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance effective de sortie - 1 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
interface USB - Non
avec interface de communication RS-232 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032473541
Réf. Sonepar
00233247354
Réf. Fournisseur
DN-170106
Marque
Assmann Electronic
puissance effective de sortie:
1 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Oui
hauteur:
86.5 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
620 mm
poids:
14 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
120...276 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
93.5 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
fréquence primaire:
50...60 Hz
fréquence secondaire:
45...66 Hz
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


