Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Assmann Electronic - Multiprise X8 rouge CEE 7/7 10A, préfusible, IEC C14, 250VAC 50/60Hz, 2m - DN-95410-R

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de prises avec contact de terre - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032369721

Réf. Sonepar

00233004207

Réf. Fournisseur

DN-95410-R

Marque

Assmann Electronic

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises avec contact de terre:

8

sans halogène:

Oui

couleur:

rouge

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises type NEMA:

0

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

10 A

section de conducteur:

16 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

aluminium

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

3003

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

2 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

35°

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alimentation électrique sécurisée et professionnelle dans la zone de 482.6 mm (19") po

Quelques mots du fabricant :

Le groupe ASSMANN est un fabricant mondial de produits de haute qualité pour les technologies des réseaux de données et les infrastructures des réseaux

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic