🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Assmann Electronic - Plaque frontale pour Keystone Jacks, 2x RJ45 housse anti-poussière, 80x80 blanc - DN-93801-1

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032306160

Réf. Sonepar

00233001516

Réf. Fournisseur

DN-93801-1

Marque

Assmann Electronic

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque centrale

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

24.42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

3 mm

raccords isolés:

Non

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

Quelques mots du fabricant :

Le groupe ASSMANN est un fabricant mondial de produits de haute qualité pour les technologies des réseaux de données et les infrastructures des réseaux

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic