Assmann Electronic - Prise 2x modules RJ45 Keystone, IP44, montage en saillie pour DN-93844-OD - DN-93844-OD-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack modulaire
mode de pose - autre
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032370864
Réf. Sonepar
00233237086
Réf. Fournisseur
DN-93844-OD-1
Marque
Assmann Electronic
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
autre
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Oui
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur d'appareil:
86 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
58 mm
raccords isolés:
Non




