Assmann Electronic - Prise CAT 5e, blindée, 2x RJ45 8P8C, LSA, couleur blanc pur, encastré - DN-9001-N

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032175650

Réf. Sonepar

00233217565

Réf. Fournisseur

DN-9001-N

Marque

Assmann Electronic

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

5E

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Non

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

9003

type de connexion:

LSA

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Oui

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

Compatibilité de design complète

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic