Assmann Electronic - Répéteur Fast Ethernet PoE (+) 1 port entrée et 2 ports sortie 10/100Mb/s - DN-95122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
norme de transmission - Ethernet
nombre de ports PoE - 1
mode de pose - indépendant
tension d'entrée - 230...230 V
largeur - 82 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032365327
Réf. Sonepar
00233236532
Réf. Fournisseur
DN-95122
Marque
Assmann Electronic
norme de transmission:
Ethernet
nombre de ports PoE:
1
mode de pose:
indépendant
tension d'entrée:
230...230 V
largeur:
82 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
103 mm
Etendez votre signal Ethernet de 100 à 300 mètres !






