Assmann Electronic - Socle pour armoires réseau Unique & Dynamic Armoires, 100x800x1200 mm,gris - DN-19 PLINTH-8/12-N1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032367093
Réf. Sonepar
00233236709
Réf. Fournisseur
DN-19 PLINTH-8/12-N1
Marque
Assmann Electronic
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
1200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
1000 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


