Assmann Electronic - Socle pour armoires réseau Unique & Dynamic Basic 100x600x800 mm, noir - DN-19 PLINTH-6/8-B

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Socle pour armoires réseau Unique & Dynamic Basic 100x600x800 mm, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032334996

Réf. Sonepar

00233003267

Réf. Fournisseur

DN-19 PLINTH-6/8-B

Marque

Assmann Electronic

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

1200 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

Les accessoires DIGITUS® 483 mm (19") sont conçus pour répondre aux exigences élevées de l'infrastructure informatique. Ils sont fabriqués selon les normes de qualité allemandes.

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic