Assmann Electronic - Socle pour boîtier mural IP55 Outdoor 100x600x600 mm, couleur grise (RAL 7035) - DN-19 PLINTH-6-I-OD

ASSMANN
CopieCopie
Assmann Electronic - Socle pour boîtier mural IP55 Outdoor 100x600x600 mm, couleur grise (RAL 7035)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032370512

Réf. Sonepar

00233237051

Réf. Fournisseur

DN-19 PLINTH-6-I-OD

Marque

Assmann Electronic

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

capacité de charge max.:

1000 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

Le socle pour boîtier mural IP55 de 483 mm (19") augmente la hauteur de 100mm. Le socle est également équipé d'un joint d'étanchéité pour maintenir le degré de protection IP55.

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic