Assmann Electronic - Support pour triple écran, 15-27", argent, max 6kg, max VESA 100x100 - DA-90363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - moniteur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 18 kg
largeur - 1588 mm
hauteur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032425571
Réf. Sonepar
00233004062
Réf. Fournisseur
DA-90363
Marque
Assmann Electronic
adapté à:
moniteur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
18 kg
largeur:
1588 mm
hauteur:
150 mm
couleur:
argent
Support de bureau triple écran universel avec vérin à gaz pour un réglage d?écran intégralement souple à 4 niveaux
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


