Assmann Electronic - Switch Gigabit Ethernet administrable 8+4SFP+PortL3 8xGE RJ45 + 4 ports SFP - DN-651160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
nombre de ports PoE - 0
puissance max. PoE - 0 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032490241
Réf. Sonepar
00233249024
Réf. Fournisseur
DN-651160
Marque
Assmann Electronic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
4
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
4
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
4
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
4
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
8
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
4
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
4
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
135 mm
largeur:
176 mm
profondeur:
46 mm
puissance absorbée max.:
18 W
alimentation électrique redondante:
Oui
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


