Assmann Electronic - Switch industriel 4+2 ports Gigabit Ethernet 4 ports GE RJ 45, 2 ports GE SFP - DN-651148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 4
mode de pose - Rail DIN
gérable - Non
power over Ethernet - sans
nombre de ports PoE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Commutateurs réseaux industriels
EAN
4016032489245
Réf. Sonepar
00233248924
Réf. Fournisseur
DN-651148
Marque
Assmann Electronic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
4
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Non
power over Ethernet:
sans
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
2
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
4
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
2
nombre de commutateurs empilables max.:
1
couche 2:
Non
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
142.5 mm
largeur:
53.5 mm
profondeur:
107 mm
puissance absorbée max.:
5 W
alimentation électrique redondante:
Oui





