fin de vie

Assmann Electronic - Switch PoE Gigabit L2 géré 4+2 ports 4 x GE RJ45 + 2 ports SFP, IEEE802.3at 30W - DN-651155

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 4

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Commutateurs réseaux industriels

EAN

4016032490197

Réf. Sonepar

00233249019

Réf. Fournisseur

DN-651155

Marque

Assmann Electronic

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

4

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

4

puissance max. PoE:

100 W

nombre de fentes de module:

2

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

4

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

2

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

2

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

2

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

1

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

144 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

104 mm

puissance absorbée max.:

105 W

alimentation électrique redondante:

Oui

Boîtier IP40 avec alimentation redondante, idéal pour la surveillance, la gestion du contrôle et les services sans fil de -40? à 80?. Les ports 1-4 (RJ45) supportent le PoE selon la norme IEEE802.3af/at avec jusqu'à 30W par port.