Assmann Electronic - Tablette 1U fixe 600mm profondeur 44x482x350mm 350 à 550 mm gris - DN-97644

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032364962

Réf. Sonepar

00233236496

Réf. Fournisseur

DN-97644

Marque

Assmann Electronic

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

autre

largeur:

482 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

347 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Grâce à la tôle stable et perforée avec une capacité de charge de 50 kg maximum, les étagères fixes constituent des supports optimaux pour les composants qui ne correspondent pas à 483 mm (19 po).

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic