Assmann Electronic - Unité ventilation toit, x2, gris armoires réseau Unique, Varioflex-N, Dynamic - DN-19 FAN-2-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 276 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension - AC
largeur - 430 mm
hauteur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016032331230
Réf. Sonepar
00233002549
Réf. Fournisseur
DN-19 FAN-2-N
Marque
Assmann Electronic
flux volumique, à soufflage libre:
276 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
220...240 V
type de tension:
AC
largeur:
430 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
415 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
2
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
220...220 V
tension de fonctionnement CC:
48...48 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
13.8 W
émission du bruit:
49 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Un produit Assmann Electronic
Découvrez toute la gamme Assmann Electronic


