Non retournable

Assmann Electronic - Unité ventilation x2 toit boîtier mural, Thermostat, interrupteur, gris - DN-19 FAN-2-WM-T

ASSMANN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 276 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 345 mm

  • hauteur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016032158752

Réf. Sonepar

00233215875

Réf. Fournisseur

DN-19 FAN-2-WM-T

Marque

Assmann Electronic

flux volumique, à soufflage libre:

276 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

345 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

2

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...220 V

tension de fonctionnement CC:

48...48 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

13.8 W

émission du bruit:

49 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

L’équipement de 483 mm (19 po) DIGITUS® est conçu pour répondre aux exigences de l’infrastructure informatique. Il est fabriqué selon les meilleures normes de qualité en Allemagne.

Quelques mots du fabricant :

Le groupe ASSMANN est un fabricant mondial de produits de haute qualité pour les technologies des réseaux de données et les infrastructures des réseaux

Un produit Assmann Electronic

Découvrez toute la gamme Assmann Electronic