Astralpool - Graisse Silicone Tube 125 G - 6309088

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
CopieCopie
Astralpool - Graisse Silicone Tube 125 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux câbles - Non

  • adapté aux tubes - Non

  • emballage - tube

  • poids net - 125 g

  • utilisable sur du plastique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439215297

Réf. Sonepar

04609001252

Réf. Fournisseur

6309088

Marque

Astralpool

adapté aux câbles:

Non

adapté aux tubes:

Non

emballage:

tube

poids net:

125 g

utilisable sur du plastique:

Oui

utilisable sur du métal:

Oui

utilisable sur du béton:

Non

utilisable sur une surface humide:

Non

convient pour eau potable:

Oui

forme:

gel

soluble dans l'eau:

Non

sans acide:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Graisse Silicone Tube 125 G

Un produit Astralpool

Découvrez toute la gamme Astralpool