Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astralpool - LAMES POLYCARBONATE BLEU TRANSLUCIDE / NOIR 4,03 m < Largeur < 4,53 m - 070641

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
CopieCopie
Astralpool - LAMES POLYCARBONATE BLEU TRANSLUCIDE / NOIR 4,03 m < Largeur < 4,53 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04609005963

Réf. Fournisseur

070641

Marque

Astralpool

LAMES POLYCARBONATE BLEU TRANSLUCIDE / NOIR 4,03 m < Largeur < 4,53 m

Quelques mots du fabricant :

AstralPool
La marque de la piscine