Astralpool - Poêle Cilindro Sauna 6,8 Kw Avec Commande Intégrée (Sans Pierres) - HPC700400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - appareil indépendant
puissance - 7 kW
largeur - 320 mm
hauteur - 930 mm
profondeur - 320 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6410082610068
Réf. Sonepar
04609261006
Réf. Fournisseur
HPC700400
Marque
Astralpool
mode de pose:
appareil indépendant
puissance:
7 kW
largeur:
320 mm
hauteur:
930 mm
profondeur:
320 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Poêle Cilindro Sauna 6,8 Kw Avec Commande Intégrée (Sans Pierres)
Quelques mots du fabricant :
AstralPool
La marque de la piscine
Quelques mots du fabricant :
AstralPool
La marque de la piscine


