Astralpool - POLYMAX HIGH TACK EXPRESS 410G - 6303764

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
CopieCopie
Astralpool - POLYMAX HIGH TACK EXPRESS 410G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - autre

  • convient pour surfaces - poreux - poreux

  • résistant aux UV - Oui

  • peut être peint - Oui

  • élastique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439144863

Réf. Sonepar

04609001287

Réf. Fournisseur

6303764

Marque

Astralpool

type:

autre

convient pour surfaces:

poreux - poreux

résistant aux UV:

Oui

peut être peint:

Oui

élastique:

Oui

convient pour des usages de port de charge:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Oui

convient pour PVC:

Oui

adapté au béton:

Oui

convient pour acier galvanisé:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

POLYMAX HIGH TACK EXPRESS 410G

Un produit Astralpool

Découvrez toute la gamme Astralpool