Non retournable

Astralpool - Rouleau Abrassif Waterproof K120 38Mmx25Cm - 6300164

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
CopieCopie
Astralpool - Rouleau Abrassif Waterproof K120 38Mmx25Cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rouleau

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au métal - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439221526

Réf. Sonepar

04609001295

Réf. Fournisseur

6300164

Marque

Astralpool

type:

rouleau

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au métal:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

imperméable:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Rouleau Abrassif Waterproof K120 38Mmx25Cm

Quelques mots du fabricant :

AstralPool
La marque de la piscine

Un produit Astralpool

Découvrez toute la gamme Astralpool