🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Astro - Accessoire LED Module 90CRI 24° 2700K Argent mat peint univers Accessoire - 6033010

CopieCopie
Astro - Accessoire LED Module 90CRI 24° 2700K Argent mat peint univers Accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856601626

Réf. Sonepar

00649660162

Réf. Fournisseur

6033010

Marque

Astro

température de couleur:

2700 K

indice de protection (IP):

IP20

Accessoire LED Module 90CRI 24° 2700K Argent mat peint référence 6033010 univers Accessoire statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro