Astro - Accessoire LED Module 90CRI 24° 3000K Argent mat peint univers Accessoire IP20 - 6033005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Module LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038856601121
Réf. Sonepar
00649660112
Réf. Fournisseur
6033005
Marque
Astro
température de couleur:
3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Accessoire LED Module 90CRI 24° 3000K Argent mat peint référence 6033005 univers Accessoire dimmable IP20 statut : Supprimé et remplacé par 6033011



