Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Accessoire LED Module 90CRI 24° 4000K Argent mat peint univers Accessoire - 6033012

CopieCopie
Astro - Accessoire LED Module 90CRI 24° 4000K Argent mat peint univers Accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856601640

Réf. Sonepar

00649660164

Réf. Fournisseur

6033012

Marque

Astro

température de couleur:

4000 K

indice de protection (IP):

IP20

Accessoire LED Module 90CRI 24° 4000K Argent mat peint référence 6033012 univers Accessoire statut : NEW - remplace 6033006

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro