Astro - Accessoire LED Module 90CRI 24° 4000K Argent mat peint univers Accessoire IP20 - 6033006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000 K
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856601138
Réf. Sonepar
00649000030
Réf. Fournisseur
6033006
Marque
Astro
température de couleur:
4000 K
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Accessoire LED Module 90CRI 24° 4000K Argent mat peint référence 6033006 univers Accessoire dimmable IP20 statut : Supprimé et remplacé par 6033012
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


