Astro - Accessoire LED Module 90CRI 40° 2700K Argent mat peint univers Accessoire - 6033013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700 K
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856601817
Réf. Sonepar
00649660181
Réf. Fournisseur
6033013
Marque
Astro
température de couleur:
2700 K
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Accessoire LED Module 90CRI 40° 2700K Argent mat peint référence 6033013 univers Accessoire statut : NEW - remplace 6033007
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


