Astro - Accessoire LED Module 90CRI 40° 3000K Argent mat peint univers Accessoire - 6033014

CopieCopie
Astro - Accessoire LED Module 90CRI 40° 3000K Argent mat peint univers Accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856601824

Réf. Sonepar

00649660182

Réf. Fournisseur

6033014

Marque

Astro

température de couleur:

3000 K

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire LED Module 90CRI 40° 3000K Argent mat peint référence 6033014 univers Accessoire statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro