Astro - Accessoire LED Module 90CRI 40° 4000K Argent mat peint univers Accessoire - 6033015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000 K
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856601831
Réf. Sonepar
00649660183
Réf. Fournisseur
6033015
Marque
Astro
température de couleur:
4000 K
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


