Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Ako 420 Phase Noir mat / Or univers Intérieur IP20 - 1481014

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856122756

Réf. Sonepar

00649000133

Réf. Fournisseur

1481014

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Ako 420 Phase Noir mat / Or référence 1481014 univers Intérieur source incluse 15.9W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec sa riche finition or et noir mat, Ako ajoute un accent architectural luxueux aux murs des couloirs et des espaces d'accueil. Son diffuseur en polycarbonate opalescent projette une douce lumière sur le mur sans angles prononcés.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro