Astro - Applique Amas 320 Céramique univers Intérieur IP20 - 1431001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 320 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107548
Réf. Sonepar
00649610754
Réf. Fournisseur
1431001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
320 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
pas de variation:
Non
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Avec sa forme doucement incurvée et rectangulaire, l'applique en céramique Amas 320 dégage une lumière diffuse ascendante, descendante et vers l'extérieur, créant ainsi un éclairage d'ambiance multidimensionnel. Elle revisite le style art déco. Pensée avec des intérieurs fonctionnels et contemporains en tête, sa finition naturelle lisse peut être peinte pour s'accorder à tous les styles de décoration intérieure. Une configuration alternative à 2 niveaux est également disponible.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


