Astro - Applique Anton Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1106001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 215 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856005073

Réf. Sonepar

00649600507

Réf. Fournisseur

1106001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

215 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

Applique Anton Chrome poli référence 1106001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x E14 flamme 7W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro