Astro - Applique Aquina Wall Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1450001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856112405
Réf. Sonepar
00649611240
Réf. Fournisseur
1450001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Avec ses courbes organiques, l’applique murale Aquina adoucit la décoration d'une salle d’eau. Elle peut être montée face tournée vers le haut ou vers le bas. Idéalement placée à côté d'un miroir, elle fait à la fois office d’éclairage fonctionnel et d’ambiance. Elle est dotée d’un abat-jour en verre soufflé et d’un bras métallique uniforme, proposé en finition chrome poli ou noir mat.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


