fin de vieNon retournable

Astro - Applique Aria 300 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1300001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856070743

Réf. Sonepar

00649607074

Réf. Fournisseur

1300001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

avec panier de protection pour lampe:

Non

Applique Aria 300 Plâtre référence 1300001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro