Astro - Applique Atelier Grande Noir mat univers Intérieur IP20 - 1224016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 430 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856075052
Réf. Sonepar
00649607505
Réf. Fournisseur
1224016
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
430 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
pays de fabrication:
CHINE
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
122 mm
hauteur/profondeur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
De conception robuste et fonctionnelle , l’Atelier combine la fonctionnalité traditionnelle avec le style contemporain. La famille Atelier a évolué pour couvrir toutes les exigences d’éclairage intérieur, y compris les options de mur, de plafond, de bureau et de sol. Une gamme de finitions est disponible, y compris l’aluminium blanc, noir et poli qui sont tous approuvés ETL.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


