fin de vieNon retournable

Astro - Applique Atelier Wall Noir mat univers Intérieur IP20 - 1224013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 245 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856075021

Réf. Sonepar

00649607502

Réf. Fournisseur

1224013

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

245 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

sans verrine

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

pays de fabrication:

CHINE

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

largeur:

122 mm

hauteur/profondeur:

185 mm

Applique Atelier Wall Noir mat référence 1224013 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

De conception robuste et fonctionnelle , l’Atelier combine la fonctionnalité traditionnelle avec le style contemporain. La famille Atelier a évolué pour couvrir toutes les exigences d’éclairage intérieur, y compris les options de mur, de plafond, de bureau et de sol. Une gamme de finitions est disponible, y compris l’aluminium blanc, noir et poli qui sont tous approuvés ETL.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro