Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Atticus 600 3000K Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1440001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856108873

Réf. Sonepar

00649000071

Réf. Fournisseur

1440001

Marque

Astro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

chrome

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

facteur de puissance (cos phi):

600

Applique Atticus 600 3000K Chrome poli référence 1440001 univers Salle de bain source incluse 13.4W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré, évocateur d'un simple trait de crayon rendu en 3D, Atticus ajoute un look contemporain à toute salle de bain moderne. Grâce à son design polyvalent, vous pouvez installer Atticus verticalement ou horizontalement, au-dessus ou de chaque côté du miroir de la salle de bains, pour un éclairage d'appoint confortable, parfait pour se raser ou se maquiller.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro