Astro - Applique Ava 200 Coastal Acier brossé inoxydable univers Coastal IP44 - 1428002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
montage mural - Oui
matériau du boîtier/corps - acier
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856105292
Réf. Sonepar
00649610529
Réf. Fournisseur
1428002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
montage mural:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
appareillage:
non requis
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


