Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Ava 300 Laiton massif univers Extérieur IP44 - 1428017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119121

Réf. Sonepar

00649611912

Réf. Fournisseur

1428017

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

laiton

appareillage:

non requis

Applique Ava 300 Laiton massif référence 1428017 univers Extérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro