Astro - Applique Ava 300 Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1428009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856105360

Réf. Sonepar

00649610536

Réf. Fournisseur

1428009

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

Applique Ava 300 Noir texturé référence 1428009 univers Extérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif