Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Avignon Round 375 Bronze univers Intérieur IP20 - 1427001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107197

Réf. Sonepar

00649610719

Réf. Fournisseur

1427001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

Applique Avignon Round 375 Bronze référence 1427001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Inspirée des luminaires art déco, les imposantes dimensions de l'applique Avignon Round 375 font instantanément sensation, marquant tout espace de sa présence. Longue et filiforme, dotée d'un profil arrondi, elle se compose de tiges en verre transparent et étincelant et d'embouts en bronze moulé sous pression. Elle émet un éclairage d'ambiance, sans éblouir. Pensée pour les environnements hôteliers, ce luminaire se fixe au mur via une seule vis discrète, afin que rien ne vienne détourner le regard de son esthétique homogène.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro