Astro - Applique Avignon Round 525 Bronze univers Intérieur IP20 - 1427003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107210

Réf. Sonepar

00649610721

Réf. Fournisseur

1427003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

Applique Avignon Round 525 Bronze référence 1427003 univers Intérieur source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro