Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Avignon Square 500 Bronze univers Intérieur IP20 - 1427011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107296

Réf. Sonepar

00649610729

Réf. Fournisseur

1427011

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

Applique Avignon Square 500 Bronze référence 1427011 univers Intérieur source non-incluse 2 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Inspirée des luminaires art déco, les imposantes dimensions de l'applique Avignon Square 500 font instantanément sensation, marquant tout espace de sa présence. Longue et filiforme, dotée d'un profil parfaitement défini, elle se compose de tiges en verre transparent et étincelant et d'embouts en bronze moulé sous pression. Elle émet un éclairage d'ambiance, sans éblouir. Pensée pour les environnements hôteliers, ce luminaire se fixe au mur via une seule vis discrète, afin que rien ne vienne détourner le regard de son esthétique uniforme.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro