Astro - Applique Avignon Square 500 Laiton antique univers Intérieur IP20 - 1427012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
couleur du boîtier/corps - laiton
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107302
Réf. Sonepar
00649610730
Réf. Fournisseur
1427012
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
laiton
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Inspirée des luminaires art déco, les imposantes dimensions de l'applique Avignon Square 300 font instantanément sensation, marquant tout espace de sa présence. Longue et filiforme, dotée d'un profil parfaitement défini, elle se compose de tiges en verre transparent et étincelant et d'embouts en laiton ancien moulé sous pression. Elle émet un éclairage d'ambiance, sans éblouir. Pensée pour les environnements hôteliers, ce luminaire se fixe au mur via une seule vis discrète, afin que rien ne vienne détourner le regard de son esthétique uniforme.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


