Astro - Applique Backplate 3 Blanc mat univers Accessoire IP20 - 1367003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856071702
Réf. Sonepar
00649607170
Réf. Fournisseur
1367003
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


