fin de vieNon retournable

Astro - Applique Bari Or mat univers Salle de bain IP44 - 1047008

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856080575

Réf. Sonepar

00649047008

Réf. Fournisseur

1047008

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Applique Bari Or mat référence 1047008 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro