Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Cabaret 5 II Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1087010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856111040

Réf. Sonepar

00649611104

Réf. Fournisseur

1087010

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

5

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

Applique Cabaret 5 II Chrome poli référence 1087010 univers Salle de bain source non-incluse 5 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Interprétation contemporaine du miroir hollywoodien classique, cette applique est dotée d'un corps filiforme en chrome poli et de globes à LED en verre soufflé pour un éclairage vif et uniforme. Destinée aux salles d'eau ou dressings, elle peut être positionnée horizontalement comme verticalement autour d'un miroir. Elle est fournie non commutée pour fonctionner sans souci avec les systèmes d'éclairages intégrés.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro