Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Cabin Wall Bronze univers Extérieur IP44 - 1368025

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • couleur du boîtier/corps - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856082753

Réf. Sonepar

00649608275

Réf. Fournisseur

1368025

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

Applique Cabin Wall Bronze référence 1368025 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Un clin d’œil au design industriel, Cabin présente un applique murale / plafonnier contemporain épuré. Au design simple et intemporel, la collection Cabin est un choix judicieux pour éclairer les espaces extérieurs. Avec une version de verre givrée, la collection offre pour un éclairage plus doux.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro